Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Diamètre total12 po
- Largeur totale1 po
- Roue Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- Description longueLa meule d’ébavurage et non tissée 66261134186 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium présente un trou central de 5 po de diamètre et une meule de 12 po de diamètre, conçue pour les applications d’ébavurage et de finition à grande surface.
- Numéro de stock du fabricant66261134186
- Numéro CUP du fabricant662611341868
- Rpm max.3000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261134186
Aperçu
- La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
- Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Peut être utilisé humide ou sec
- les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface