Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre du trou central7/8 po
- Diamètre7 po
- Dimensions7 po
- Diamètre du disque7 po
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre total7 po
- Diamètre du tampon7 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisques non tissés, Disques
- ApplicationMélange, préparation de la peinture, retrait de la peinture, retrait de la ligne de séparation, retrait de la rouille, retrait des stocks, meulage de surface
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Pays d’origineMexique
- Couleur du disqueBleu
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation6805.30.10.00
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261170280
- Numéro CUP du fabricant662611702805
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, laiton, bronze, fer coulé, cuivre, fonte ductile, fer gris, aciers au carbone dur, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.8500 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsDisques non tissés, Disques
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON66261170280
Aperçu
- Disque non tissé grossier pour la soudure, la discordance, le retrait de la ligne de séparation et le mélange de surface
- Maille de fibre de première qualité, endos en polyester et système de résine technique pour une vitesse de coupe et une durée de vie prolongées
- Technologie de grain de première qualité pour une coupe plus rapide et un mélange uniforme
- Chimie résistante aux taches