Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale21 MPa
Aperçu
Description du fabricant
SOULAGEMENT À DISTANCE DE DG02-H22 1020-3050 PSI
- ・Soupape de décharge - télécommande\n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 16L/min (4 gal/min)