Motion
BV2IGN10011-A
Robinet à bille - 1000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07978813
N° MFRBV2IGN10011-A
Prix225.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 1000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07978813
N° MFRBV2IGN10011-A
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
Prix225.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    2.5950 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable CF8M
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RTFE renforcé de verre à 15 %
  • Série
    BV2I
  • Type de fil
    NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BV2IGN10011-A VANNE À BILLE DE 1 PO SEULEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté