Motion
69331
Lampe de casque d’incendie Vantage II à profil bas
N° D’ARTICLE MI07979464
N° MFR69331
Prix209.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de casque d’incendie Vantage II à profil bas
N° D’ARTICLE MI07979464
N° MFR69331

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    2.37 po
  • Poids
    3.65 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    3500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    350 lm (haut), 135 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.25 h (élevé), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 350 lumens et fonctionne pendant 2.25 heures • La DEL bleue du feu arrière signale votre emplacement aux membres de l’équipe • Grand interrupteur à bouton-poussoir pour l’enfiler et l’éteindre facilement, même avec une main gantée • La fonction SAFE OFF empêche l’activation accidentelle, économisant ainsi les piles • Léger à moins de 4 onces • Construction en aluminium durable qui peut résister à la chaleur et à la fumée • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes
  • Comprend
    (1) Pile au lithium CR123A , montage pour casque d’incendie
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926693319
  • Sortie lumineuse maximale
    350 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lumière pour casque
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • CUP_NON
    080926693319
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
69331, VANTAGE II, MONTAGE POUR CASQUE DE POMPIER
  • 350 lumens et fonctionne pendant 2.25 heures
  • La DEL bleue du feu arrière signale votre emplacement aux membres de l’équipe
  • Grand interrupteur à bouton-poussoir pour l’enfiler et l’enlever facilement, même avec une main gantée
  • La fonction SAFE OFF empêche l’activation accidentelle, économisant ainsi les piles
  • Léger à moins de 4 onces
  • Construction en aluminium durable qui peut résister à la chaleur et à la fumée
  • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes