Motion
69146
Adaptateur de type K à fiche banane
N° D’ARTICLE MI07982791
N° MFR69146
Prix14.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de type K à fiche banane
N° D’ARTICLE MI07982791
N° MFR69146
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
Prix14.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.30 cm, 0.5000 po
  • Largeur
    3.80 cm, 1.5000 po

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BOUCHON 69146
  • Permet d’utiliser des thermocouples de température de type K avec un multimètre avec des ports de fiche banane
  • Fonctionne avec tout multimètre numérique qui mesure la température
  • Fonctionne avec toute pince ampèremétrique qui mesure la température
  • Protection contre les chutes jusqu’à 3m
  • Fonctionne avec les compteurs d’autres marques qui mesurent la température
  • Même adaptateur que celui fourni avec la plupart des accessoires de pince et de multimètre Klein
  • L’adaptateur offre au client la flexibilité de son multimètre numérique ou de sa pince ampèremétrique