Motion
TSP-8-13-SS-LH
Ruland TSP-8-13-SS-LH - Ruland TSP-8-13-SS-LH, collier de tige filetée gauche 1/2 po - 13 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po
N° D’ARTICLE MI07983253
N° MFRTSP-8-13-SS-LH
Prix44.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TSP-8-13-SS-LH - Ruland TSP-8-13-SS-LH, collier de tige filetée gauche 1/2 po - 13 TPI, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po
N° D’ARTICLE MI07983253
N° MFRTSP-8-13-SS-LH
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
Votre prix44.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    0.4063 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.5000-13
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    TSP
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER INOXYDABLE TSP-8-13-SS-LH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good