Motion
NKX35T2Z

NTN
NKX35T2Z

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - avec couvercle
N° D’ARTICLE MI07984627
N° MFRNKX35T2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX35T2Z

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - avec couvercle
N° D’ARTICLE MI07984627
N° MFRNKX35T2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.386 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359126372
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKX35 T2Z BRG