Motion
48-22-9022

MILWAUKEE TOOL
48-22-9022

Marteau de charpente pour visage fraisé de 22 oz
N° D’ARTICLE MI07986182
N° MFR48-22-9022
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-9022

Marteau de charpente pour visage fraisé de 22 oz
N° D’ARTICLE MI07986182
N° MFR48-22-9022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix24.97 $ chacun(Prix courant 63.28 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    15 po
  • Poids de la tête
    22 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble de ongles magnétiques
  • Type de griffe
    Droit
  • Finition couleur
    Rouge/Argent
  • Style de visage
    Broyé
  • Matériau de préhension
    Fibre de verre
  • Matériau de la poignée
    Acier / composite
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Matériau de la tête
    Acier forgé
  • Numéro CUP du fabricant
    045242486120
  • CUP_NON
    045242486120

Aperçu

Description du fabricant
48-22-9022 24OZ CADRE DE VISAGE MILLÉ
  • Prise ShockShield .
  • Conception équilibrée de précision
  • Ensemble de clous magnétiques
  • Réduction des vibrations de 10x
  • Face fraisée
  • La conception de la poutre en I résiste à la flexion dans l’application de levier
  • Conception à griffe droite
  • Diamètre de face de 1.5 po
  • Pince anti-anneau
  • Garantie à vie limitée