Motion
VF5120-3DZD1-03N

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3DZD1-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI07987489
N° MFRVF5120-3DZD1-03N
Prix101.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5120-3DZD1-03N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps obturé individuel, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI07987489
N° MFRVF5120-3DZD1-03N
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
Prix101.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF5120-3DZD1-03N
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté