Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po
- Poids59 lb
Détails
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air3/4 NPT
- Déplacement moyen0.460 gal
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionBride 1-1/2 po ANSI/DIN
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBride ANSI/DIN
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum130 gal/min
- Matériau du joint toriqueEPDM
- TransfertAspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
- Élévateur d’aspirationSec - 13.00 pi, humide - 26.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePince non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideCWE-150-SSPE-P
- Matériaux mouillésPolypropylène
Aperçu
Description du fabricant
POMPE C150-FPP-SSPE-B70