Spécifications
Dimensions
- Longueur totale213 mm
- Largeur totale160 mm
- Diamètre intérieur du rouleau108 mm
- Diamètre extérieur du rouleau160 mm
Détails
- ApplicationConvoyeurs Clinker. Industrie du ciment
- Élément de roulementRoulement à rouleaux
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8431.39.0010
- Emplacement du trou de lubrificationSur le côté
- Trous de lubrification1
- Matériau du rouleauAcier allié HT
- Type d’arbre de tronçonRouleau
Aperçu
- Lubrification des roulements à deux rangées en usine
- Offre une faible friction
- Économies d’énergie et longue durée de vie.
- Les joints spéciaux minimisent la pénétration de la poussière et des débris.
- Zone durcie profonde sur la surface de roulement du rouleau pour une fiabilité et une résistance à l’usure accrues.