Motion
2091-XL (10)

HEXARMOR
2091-XL (10)

Tricot d’hiver Rig Lizard avec trempette en nitrile Sandy Palm et taille d’impact TG
N° D’ARTICLE MI07990928
N° MFR2091-XL (10)
Prix32.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2091-XL (10)

Tricot d’hiver Rig Lizard avec trempette en nitrile Sandy Palm et taille d’impact TG
N° D’ARTICLE MI07990928
N° MFR2091-XL (10)
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
Votre prix32.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, noir, rouge
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge/Thermique
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tissu éponge/Thermique
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge/Thermique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2091-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013022272
  • Matériel
    Terry, thermique, fibre de verre, PEHP
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013022272

Aperçu

Description du fabricant
MINCE LIZZIE THERMAL 2091 - XL
  • Tricot : L’enveloppe en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 offre une protection contre les coupures de 360° degrés tout en permettant un revêtement de dextérité maximale : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Doublure en molleton pour la chaleur et l’isolation L’exosquelette d’impact IR-X® avec une conception à haute flexibilité protège contre les coups violents au dos de la main; offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Le schéma de couleurs à haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle Lavable