Motion
CHAUFFE–RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE TH250 250 GALLONS

POWERBLANKET
TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET

CHAUFFE–RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE TH250 250 GALLONS
N° D’ARTICLE MI07993923
N° MFRTH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET
Prix1,782.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
TH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET

CHAUFFE–RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE TH250 250 GALLONS
N° D’ARTICLE MI07993923
N° MFRTH250 250 GALLON TOTE POWERBLANKET
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
Prix1,782.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    185.25 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur le 275-Gallon/réservoir avec cage en métal
  • Hauteur
    8 po
  • Longueur
    46 po
  • Longueur totale
    185.25 po
  • Puissance
    1033 W
  • Poids
    38 lb
  • Largeur
    38 po

Détails

  • Intensité nominale
    8.6
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 250 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Caleçon Powerblanket isotherme de 250-Gallontout et réservoir IBC
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante pour fourre-tout et réservoir IBC en acier industriel Powerblanket

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE–RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE TH250 250 GALLONS
  • 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
  • Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
  • Dimensions réelles plates du produit 185.25" L x 37" H
  • Conçu pour s’adapter à un fourre-tout IBC en acier avec des dimensions de 42 po L x 48 po L x 38.5 po H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté