Motion
359-S
359-S Gants Stinger coupe fine calibre 3 Pu - Petit, bleu/noir
N° D’ARTICLE MI07996453
N° MFR359-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
359-S Gants Stinger coupe fine calibre 3 Pu - Petit, bleu/noir
N° D’ARTICLE MI07996453
N° MFR359-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    9
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Demandes
    Construction, industrielle
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Pays d’origine
    SRI LANKA
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Verre/HPPE/Lycra/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    065537852355
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537852355

Aperçu

Description du fabricant
PETIT GANT DE PIQUEUR FURTIF 359-S
  • 15gg Extérieur en PEHP, nylon, verre et lycra de calibre fin
  • Paume légère enduite de polyuréthane pour une prise sûre
  • Poignet en tricot ajusté