Motion
L1022-060
Huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG) - Non de qualité alimentaire, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE, 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI07999795
N° MFRL1022-060
Prix561.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG) - Non de qualité alimentaire, 68 de qualité ISO, 20 de qualité SAE, 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI07999795
N° MFRL1022-060
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
Prix561.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Application
    La série LUBRIPLATE BIO-SYNXTREME HF est composée de fluides hydrauliques haute performance conçus pour les applications industrielles et marines exigeantes (permis général de cuve) nécessitant une sensibilité environnementale, une solubilité dans l’eau, une résistance au feu et une excellente résistance à l’usure
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Fonctionnement propre et durable•Excellente performance antiusure•Biodégradabilité
  • Point d’incendie
    322°C/612°F
  • Point d’éclair
    288°C/550°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Point d’écoulement
    -60˚F / -51˚C
  • Viscosité
    68
  • Indice de viscosité
    209

Aperçu

Description du fabricant
L1022-060 HUILE D’HYDIUM HF-68 5GAL SEAU
  • Fonctionnement propre et durable
  • Excellente performance anti-usure
  • Biodégradabilité