Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral2 po
Détails
- Tirage actuel2.5 A
- Cycle de service à charge nominale0.2
- Capacité de charge dynamique27 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée12 V
- Capacité de charge27 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- SérieLT
- Vitesse à pleine charge1.30 po/s
- Capacité de charge statique27 lb
Aperçu
- Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
- Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
- Résiste aux éléments avec une protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
- Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure