Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble15/16 po
- Profondeur de coupe1 po
- Longueur totale2.4213 po
- Comparaison du diamètre de la broche pilote0.25 po
Détails
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Revêtement de finitionAlCrN
- Compatibilité avec la perceuse magnétiqueOui
- MatérielHSS+AL
- Qualité du matérielM2Al
- Nombre de plats2 Ballerines
- Nombre de dents6
- Compatibilité des broches pilotesOui
- SérieCOUPE-GOUGES ANNULAIRES À COUPE À LA GLACE
- Type de tigeUniverselle
- Direction de la spiraleMain droite
- Dents empiléesNon
Aperçu
- Les nouveaux gouges annulaires ICECUT sont recouvertes d’un mélange exclusif de chrome et d’aluminium (AICrN) et sont conçues pour être utilisées là où les lubrifiants ne sont pas autorisés ou problématiques à appliquer. Cette nouvelle technologie surpasse toutes les gouges à revêtement en titane (TiN) ou en titane-aluminium (TiAIN). En incorporant un mélange de chrome et d’aluminium dans le revêtement. Les gouges annulaires Walter ICECUT peuvent résister à des températures supérieures d’au moins 200 degrés Celsius et produire moins de chaleur qu’une gouge TiAIN conventionnelle. Ce revêtement exclusif rend l’ICECUT plus résistant aux contraintes plus élevées sous charge et aux chocs instantanés.