Motion
AAM050060035
Roulement à manchon uni métrique - DI 50 mm, DI 60 mm, longueur 35 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08003741
N° MFRAAM050060035
Prix22.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni métrique - DI 50 mm, DI 60 mm, longueur 35 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08003741
N° MFRAAM050060035
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
Prix22.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre intérieur
    50 mm
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Longueur  
    35 mm
  • Poids
    0.449 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Description
    Roulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    js13
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905209475
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    60.053 mm à 60.099 mm;2.3643 po à 2.3661 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    AAM
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905209475

Aperçu

Description du fabricant
AAM050060035 SAE841 MÉTRIQUES UNIFORMES
  • Les roulements de liaison offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consultez Bunting si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques