Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre60 mm
- Global Longueur70 mm
- Poids0.898 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905209499
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieAAM
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM
- CUP_NON717905209499
Aperçu
- Les roulements de liaison offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
- Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
- Consultez Bunting si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques