Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale8000
- Valeur PV maximale150000
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur totale13 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantB863S000012-13
- Spécification du matérielC86300 (SAE 430B)
- Valeur V max.150
- Plage de température de fonctionnement-267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieC86300
- Normes respectéesASTM B505, SAE 430B