Motion
B863S000060
Stock de barre solide - 7-1/2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau bronze moulé C86300 (SAE 430B)
N° D’ARTICLE MI08003820
N° MFRB863S000060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 7-1/2 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau bronze moulé C86300 (SAE 430B)
N° D’ARTICLE MI08003820
N° MFRB863S000060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905239717
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 430B
  • Valeur V max.
    150
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 400 °F
  • CUP_NON
    717905239717

Aperçu

Description du fabricant
B863S000060-IN C86300 PÂTE DE BRONZE UNI
  • Le bronze au manganèse C86300 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze manganèse est un bronze très dur et résistant
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C86300 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • C86300 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure
  • Le regroupement produit également d’autres bronzes manganèses, y compris C86200, C86400, C86500 et C86700