Motion
B932S000012-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000012-IN

Barres pleines - série C93200 , 1-1/2 po DE, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004144
N° MFRB932S000012-IN
Prix11.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000012-IN

Barres pleines - série C93200 , 1-1/2 po DE, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004144
N° MFRB932S000012-IN
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
Prix11.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932S000012-IN
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    C93200 (SAE 660)
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C93200
  • Normes respectées
    ASTM B505, CDA 932, SAE 660

Aperçu

Description du fabricant
B932S000012-IN C93200 PÂTE DE BRONZE UNI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon