Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale75000
- Diamètre extérieur5-1/2 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantB932S000044-IN
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielC93200 (SAE 660)
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieC93200
- Normes respectéesASTM B505, SAE 660