Motion
B932S000088-13

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000088-13

Bar en barre pleine - série C93200 , 11 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004189
N° MFRB932S000088-13
Prix11,113.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000088-13

Bar en barre pleine - série C93200 , 11 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004189
N° MFRB932S000088-13
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
Prix11,113.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    11 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932S000088-13
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    ASTM B505, C93200 (SAE 660)
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C93200
  • Normes respectées
    ASTM B505, SAE 660

Aperçu

Description du fabricant
B932S000088-13 C93200 PÂTE DE BRONZE UNI