Motion
B954W010032
Plaque d’usure - 4 po de largeur, 1-1/4 po d’épaisseur, matériau en aluminium moulé Bronze C95400
N° D’ARTICLE MI08004503
N° MFRB954W010032
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - 4 po de largeur, 1-1/4 po d’épaisseur, matériau en aluminium moulé Bronze C95400
N° D’ARTICLE MI08004503
N° MFRB954W010032
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur PV maximale
    125000
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze C95400
  • Spécification du matériel
    C95400
  • Pression maximale
    6000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Min -450 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    B954
  • CUP_NON
    717905118609
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
B954W010032-IN C95400 BRONZE MOULÉ
  • Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
  • C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure