Spécifications
Dimensions
- Valeur PV maximale125000
- Largeur totale6.0000 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- MatérielAluminium moulé Bronze C95400
- Spécification du matérielC95400
- Pression maximale6000 psi
- Plage de température de fonctionnementMin -450 °F
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- SérieB954
- CUP_NON717905241437
- Type de produit d’usurePlaque d’usure
Aperçu
- Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb
- Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
- Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
- C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
- C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
- C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure