Motion
B959W003048
Plaque d’usure - 6 po de largeur, 3/8 po d’épaisseur, matériau en aluminium moulé Bronze C95900
N° D’ARTICLE MI08004591
N° MFRB959W003048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - 6 po de largeur, 3/8 po d’épaisseur, matériau en aluminium moulé Bronze C95900
N° D’ARTICLE MI08004591
N° MFRB959W003048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur PV maximale
    150000
  • Largeur totale
    6.0000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze C95900
  • Spécification du matériel
    C95900
  • Pression maximale
    8000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Min -450 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    B959
  • CUP_NON
    717905214905
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
B959W003048-IN C95900 BRONZE MOULÉ
  • Le bronze aluminium C95900 est un alliage sans plomb
  • La plaque d'usure est stockée par incréments de 13" ou de 144" de longueur et est disponible en d'autres longueurs et tailles non standard
  • C95900 Le bronze d’aluminium est un matériau extrêmement dur et résistant à l’usure utilisé pour les applications à faible vitesse et à très forte charge
  • C95900 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure