Motion
BJ4B0016
Barre pleine - série PTFE BJ4 , 1 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI08004706
N° MFRBJ4B0016
Prix188.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre pleine - série PTFE BJ4 , 1 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI08004706
N° MFRBJ4B0016
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
Prix188.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    0.7627 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BJ4B0016
  • Numéro CUP du fabricant
    717905201950
  • Matériel
    PTFE BJ4
  • Spécification du matériel
    BJ4
  • Valeur V max.
    400
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    PTFE BJ4
  • CUP_NON
    717905201950

Aperçu

Description du fabricant
BJ4B0016 JLON4200 BAR PLEIN X 1 X 12
  • BJ5 barres renforcées aux polymères
  • BJ5 fonctionne sur des surfaces d’accouplement souples telles que l’acier doux, l’aluminium et l’acier inoxydable SAE 316 sans l’usure de la surface d’accouplement généralement observée lorsque d’autres composés PTFE remplis sont utilisés