Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale800
- Valeur PV maximale20000
- Diamètre extérieur1/2 po
- Longueur totale12 po
- Poids0.1626 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBJ5B0008
- Numéro CUP du fabricant717905202018
- MatérielPTFE BJ5
- Spécification du matérielBJ5
- Valeur V max.400
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieBJ5
- CUP_NON717905202018
Aperçu
- BJ5 barres renforcées aux polymères
- BJ5 fonctionne sur des surfaces d’accouplement souples telles que l’acier doux, l’aluminium et l’acier inoxydable SAE 316 sans l’usure de la surface d’accouplement généralement observée lorsque d’autres composés PTFE remplis sont utilisés