Motion
DPEF121616
Roulement à bride Dri-Plane® - 0.7500 po DI, 1.0000 po DE, 1.0000 po Longueur, 1.2500 po Dia. f.p., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004906
N° MFRDPEF121616
Prix4.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride Dri-Plane® - 0.7500 po DI, 1.0000 po DE, 1.0000 po Longueur, 1.2500 po Dia. f.p., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004906
N° MFRDPEF121616
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
Prix4.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Bride Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1875 po;4.76 mm
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à bride Dri-Plane
  • Tolérance du diamètre de la bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905231421
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Valeur V max.
    1000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    10.0030 in-10.0040 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Dri-Plane
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride
  • CUP_NON
    717905231421

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BRIDE DPEF121616 PLAN DRI
  • Les roulements de pontage Dri-Plane offrent un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Les roulements Dri-Plane sont disponibles dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu'à 3" de long
  • Les roulements Dri-Plane sont disponibles en barre pour l'usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM.