Motion
DPEP030410
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.1875 po DI, 0.2500 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004927
N° MFRDPEP030410
Prix1.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.1875 po DI, 0.2500 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004927
N° MFRDPEP030410
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
Prix1.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre intérieur
    0.1875 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po;+/-0.127 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905231803
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Valeur V max.
    1000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.2520 à 0.2530 po;6.4008 à 6.4262 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905231803

Aperçu

Description du fabricant
DPEP030410 PALIER LISSE DE PLAN DRI 3/16
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM