Motion
DPEP050610
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.3125 po DI, 0.3750 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004949
N° MFRDPEP050610
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.3125 po DI, 0.3750 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004949
N° MFRDPEP050610
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre intérieur
    0.3125 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Haute température; Capacité de fonctionnement à sec; Sans entretien
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po;+/-0.127 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905232244
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Valeur V max.
    1000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.3770 à 0.3780 po;9.5758 à 9.6012 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Dri-Plane
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905232244

Aperçu

Description du fabricant
DPEP050610 PALIER LISSE DE PLAN DRI 5/16
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM