Motion
DPEW245603
DPEW245603 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005178
N° MFRDPEW245603
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEW245603 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -
N° D’ARTICLE MI08005178
N° MFRDPEW245603
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Épaisseur  
    0.1875 po
  • Poids
    0.355 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Dri-plan en métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905237584
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905237584

Aperçu

Description du fabricant
DPEW245603 RONDELLE DE BUTÉE DE PLAN DRI 1 -