Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur0.6250 po
- Poids0.072 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué USDA H-1;Industrie alimentaire; Autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- DescriptionManchon ECO bronze (uni) Roulements SAE 841
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905220555
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841 ECO
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur10.0030-10.0040 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieECOP
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905220555
Aperçu
- La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
- Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1