Motion
ES0064
Barres pleines - série SAE 841 , 8 po DE, 6-1/2 po de longueur totale, métal en poudre SAE 841
N° D’ARTICLE MI08005859
N° MFRES0064
Prix3,797.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres pleines - série SAE 841 , 8 po DE, 6-1/2 po de longueur totale, métal en poudre SAE 841
N° D’ARTICLE MI08005859
N° MFRES0064
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
Prix3,797.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Poids
    76.156 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ES0064
  • Numéro CUP du fabricant
    717905160158
  • Matériel
    Métal en poudre SAE 841
  • Spécification du matériel
    SAE841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    SAE 841
  • Normes respectées
    SAE 841
  • CUP_NON
    717905160158

Aperçu

Description du fabricant
ES0064 SAE841 BARRE SOLIDE FRITTÉE