Motion
75182597

DICHTOMATIK
75182597

Fil de cordon à joint torique rond - 1.000 po Dia. en coupe transversale, Silicone, 70 Duromètre, Rouge rouille
N° D’ARTICLE MI08008252
N° MFR75182597
Prix65.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75182597

Fil de cordon à joint torique rond - 1.000 po Dia. en coupe transversale, Silicone, 70 Duromètre, Rouge rouille
N° D’ARTICLE MI08008252
N° MFR75182597

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.74 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Rouge rouille
  • Section transversale
    1.000 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.020 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -65 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
CORDON 75182597 1.000 (1 ACT) CS O-RING
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied