Motion
CRD 103  NC70R-Q

DICHTOMATIK
CRD 103 NC70R-Q

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.103 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008258
N° MFRCRD 103 NC70R-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 103 NC70R-Q

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.103 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008258
N° MFRCRD 103 NC70R-Q
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    X section transversale, Cur par longueur, Prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065288 .103 CORDON CS (3/32 NOM) O-RING
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied