Motion
CRD 500  NC70R

DICHTOMATIK
CRD 500 NC70R

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008394
N° MFRCRD 500 NC70R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 500 NC70R

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008394
N° MFRCRD 500 NC70R
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.500 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.015 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065665 .500 (1/2 ACT) CORDON SC O-RING
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied