Motion
CRD 500  VC575

DICHTOMATIK
CRD 500 VC575

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008397
N° MFRCRD 500 VC575
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 500 VC575

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008397
N° MFRCRD 500 VC575
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.500 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.015 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065675 .500 (1/2 ACT ) 75 DURO O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied