Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- Section transversale0.625 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.015 po
- Duromètre83 Duromètre
- Dureté83 Shore D
- MatérielTFE/P (Aflas®)
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température25 à 400 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
Description du fabricant
75065700 .625 (5/8 RÉELS) 75 O-RING
- Résistance exceptionnelle aux bases
- Bonne résistance aux acides forts
- Excellente résistance à la vapeur
- Excellente résistance à la chaleur
- Excellente résistance à l’huile
- Haute résistivité électrique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité