Motion
75054500

DICHTOMATIK
75054500

Joint torique - 0.139 en coupe transversale, 4.484 en DI, 4.762 en DE, 70 Duromètre, EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08008954
N° MFR75054500
Prix1.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75054500

Joint torique - 0.139 en coupe transversale, 4.484 en DI, 4.762 en DE, 70 Duromètre, EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08008954
N° MFR75054500
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
Prix1.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.762 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65 à 300 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75054500 AS568-246 4-1/2" DI X 4-3/4" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à un large éventail de températures d’application