Motion
75112998

DICHTOMATIK
75112998

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 1.734 po, DE 2.012 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009566
N° MFR75112998
Prix14.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75112998

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 1.734 po, DE 2.012 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009566
N° MFR75112998
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
Prix14.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.012 po
  • Poids global
    1.925 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -224
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F70224
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    F70
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75112998 AS568-224 1-3/4" DI X 2" DE X
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température