Motion
75113615

DICHTOMATIK
75113615

AS568-154 3-3/4" DI x 3-15/16" DE x 3/32" HNBR 90 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08010247
N° MFR75113615
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75113615

AS568-154 3-3/4" DI x 3-15/16" DE x 3/32" HNBR 90 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08010247
N° MFR75113615
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
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.737 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.943 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    aussi appelé nitrile hautement saturé
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile hydrogéné
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40° à 302° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    HNBR90
  • Application typique
    Automobile, fabrication, pétrole et gaz, aciéries, usines de papier

Aperçu

Description du fabricant
75113615 DI AS568-154 3-3/4" X DI 3-15/16"
  • Bonne résistance à l’abrasion | Excellente résistance aux huiles de lubrification avec additifs chimiquement agressifs | Bonnes propriétés mécaniques à température élevée | Très bonne résistance à l’air chaud | Bonnes propriétés à basse température | Faible perméabilité aux vapeurs et aux gaz | Bonne résistance au pétrole brut même en présence de sulfure d’hydrogène, d’amines et d’inhibiteurs de corrosion | Bonne résistance à l’ozone | Bonne résistance aux radiations à haute énergie | Ensemble à faible compression
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good