Motion
CFW300A07P3T2NB20

WEG ELECTRIC CORP
CFW300A07P3T2NB20

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V, Courant de sortie 7.3 A en service normal, Valeur nominale IP 20 , Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI08012147
N° MFRCFW300A07P3T2NB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW300A07P3T2NB20

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V, Courant de sortie 7.3 A en service normal, Valeur nominale IP 20 , Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI08012147
N° MFRCFW300A07P3T2NB20
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie en service normal
    7.3 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
CFW300A07P3T2NB20 ENTRAÎNEMENT 2 HP 240VAC 3PH