Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.609 po
- Extérieur Diamètre2.887 po
- Poids global2.657 g
- Épaisseur0.1390 po, 3.53 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesLes matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleAnneau en X
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Numéro du tiret-231
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.020 po
- Numéro de catalogue du fabricantQ-231 E701B
- MatérielEPDM, durci au peroxyde
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-65° à 300° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeBAGUE X
- Application typiqueCamions industriels, industriels, buissons deg F pour scellage statique, couvercles deg F pour scellage statique, brides deg F pour scellage statique, vannes d’interrupteur, applications à vide, pompes à vide
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.