Motion
75088561

DICHTOMATIK
75088561

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 3.239 po, DE 3.379 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014363
N° MFR75088561
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75088561

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.07 po, DI 3.239 po, DE 3.379 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014363
N° MFR75088561
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.239 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.379 po
  • Poids global
    0.861 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -042
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75088561 AS568-042 3-1/4" DI X 3-3/8" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.