Motion
ST147
Bague de sécurité - 0.103 en coupe transversale, 2.675 en DI, 2.881 en DE, PTFE
N° D’ARTICLE MI08014802
N° MFRST147
Prix4.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de sécurité - 0.103 en coupe transversale, 2.675 en DI, 2.881 en DE, PTFE
N° D’ARTICLE MI08014802
N° MFRST147
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
Prix4.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.675 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.881 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.022 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100 à 400 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089348 AS568-147 2-11/16" DI X2-7/8" DE
  • Excellentes propriétés dans une plage de températures
  • Extrêmement faible friction
  • Excellente compatibilité chimique