Motion
75115248

DICHTOMATIK
75115248

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 3.484 en DI, 3.762 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI08015304
N° MFR75115248
Prix7.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115248

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 3.484 en DI, 3.762 en DI, 55 Shore D, PTFE
N° D’ARTICLE MI08015304
N° MFR75115248
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
Prix7.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.762 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST238
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115248 AS568-238 3-1/2" DI X 3-3/4" DE X
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique