Motion
67013056

DICHTOMATIK
67013056

5.70 MM CS X 119.3 MM DI FKM (Viton®) 80 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08017810
N° MFR67013056
Prix6.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67013056

5.70 MM CS X 119.3 MM DI FKM (Viton®) 80 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08017810
N° MFR67013056
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
Prix6.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    119.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130.7 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.97 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
67013056 5.70MM CS X 119.3MM ID FKM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères